体組成計
お菓子のようなキュートなデザイン。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示します。
測定範囲
体脂肪率測定:5.0~75.0%
内脂肪レベル:1.0~59.0レベル
基礎代謝量:0~9999kcal/日
最小表示
内脂肪レベル:1.0~59.0レベル
基礎代謝量:0~9999kcal/日
体重:100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)
体脂肪率:0.1%
筋肉量:100g(100kgまで)、200g(100kg以上)
BMI:0.1
内蔵脂肪レベル:.5レベル
体内年齢:1才
体水分率:0.1
判定出力
体脂肪率:0.1%
筋肉量:100g(100kgまで)、200g(100kg以上)
BMI:0.1
内蔵脂肪レベル:.5レベル
体内年齢:1才
体水分率:0.1
体脂肪判定:5段階(バー判定)(やせ~肥満)
筋肉量:3段階(少ない~多い)
内蔵脂肪レベル:3段階
基礎代謝量:3段階
対象
筋肉量:3段階(少ない~多い)
内蔵脂肪レベル:3段階
基礎代謝量:3段階
対象年齢6~99才:体脂肪率計測、体脂肪率判定、筋肉量、BMI
対象年齢18~99才:内蔵筋肉レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢
仕様登録人数:5人、ゲストモード付(アスリートモード付)
付属品単3乾電池4本
材質ABS、AS、ステンレス、シリコンラバー、PE、鋼板
種類ヘルスメーター
電源(V)DC6 単3乾電池4本使用
本体質量(kg)約1.1(電池含)
消費電流(mA)最大60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×306×35
測定記憶データ前回値
最大計量(kg)150
電池寿命約1年(1日5回はかった場合)
内容量1台
対象年齢18~99才:内蔵筋肉レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢
注意
※海外への転売は行わないで下さい。