コードレスインパクトレンチ

コードレスインパクトレンチ HiKOKI(日立工機)
(5件のレビュー)

IP56に適合した防じん・耐水機能を備えさらに強い工具へ。
高耐久・長寿命。
ブラシレスモーター搭載。
用途に合わせて打撃力(締付力)を切替可能。

バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(分)約22 無負荷回転数(min-1[r.p.m])強/0~2800、中/0~2200、弱2/0~1500、弱1/0~900 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])165(1685) 四角ドライブ寸法(mm)12.7 ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12 蓄電池形名BSL 1430(冷却対応) 充電器形名UC 18YSL2(冷却機能付) 本体寸法(全長×高さ)(mm)145×238 打撃数(min-1)強/0~3200、中/0~2400、弱2/0~1500、弱1/0~600 先端形状(四角ドライブ)12.7mm 質量(g)1.4(BSL 1430装着時) 質量(kg)1.4 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※六角ソケットは別売になります
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー容量(Ah)
蓄電池容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41072622 WR14DBAL2(NN) - 3 - 本体のみ ※蓄電池、充電池、ケース別売 パワフルレッド
27,700
 
 
取扱い終了
41072631 WR14DBAL2(2LSCK) 3 - リチウムイオン(BSL1430) 3.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1430)、急速充電器(UC 18YSL2 冷却機能付)、予備電池、ケース付 パワフルレッド
59,800
 
 
取扱い終了
41072647 WR14DBAL2(2LSCK)(L) 3 - リチウムイオン(BSL1430) 3.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1430)、急速充電器(UC 18YSL2 冷却機能付)、予備電池、ケース付 アグレッシブグリーン
59,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41072647
2020-04-23
用途:
整備作業
山形トヨタ自動車株式会社 様

エアインパクトレンチと遜色ないパワーで重宝してます。
エアリールを気にする事なく自由に使えてます。

対象商品:
41072647
2019-05-16
用途:
車、バイク、バラシ
運輸・通信業

メーカー品、特に問題なし。

あまりにも力がいるものには、使っていません。

対象商品:
41072622
2016-05-30
用途:
機械のメンテナンス時に使用

急ぎで必要だった為、発注後すぐに商品が到着して助かりました。
商品の品質も全く問題なかったです。

対象商品:
41072631
2014-08-17
用途:
自動車整備

コンパクトで扱いやすい、将来的にバッテリー部を小型化して頂くと、もっと取り回しが良くなる
 と思う|

対象商品:
41072622
2014-12-15
用途:
建方
太田クレーン工事 様

雨ですぐ壊れる。
修理16000円、なので使い捨てにしてます。12.7角の所もやわい、すぐまるくなります。
壊れたの買取してもらえませんか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

防塵・耐水タイプのIP56取得商品ではありますが、完全防水タイプではありません。長期間の雨中での使用では故障の可能性がございます。
また、当社では現在商品の下取りサービスは行っておりません。何卒ご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする