JAE(日本航空電子工業)
JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型)
コンタクト形状
オス
タイプ
ピンインサート
仕様
ピンインサート
形状
ストレート
種類
丸型
結合方式
ねじ
防水仕様
単体防水型IP67
嵌合相手コネクタ
JL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列番号
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
シェルサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41193783
JL04HV-2E22-22PE-B-R
22-22
4
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
57以下
22
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41193792
JL04V-2E10SL-3PE-B-R
10SL-3
3
AC220
13以下
10SL
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
41193801
JL04V-2E18-10PE-B-R
18-10
4
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
23以下
18
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
41193817
JL04V-2E18-12PE-B-R
18-12
6
AC250
13以下
18
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
41193835
JL04V-2E20-4PE-B-R
20-4
4
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
23以下
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
41193844
JL04V-2E22-23PE-B-R
22-23
8
AC250
23以下
22
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41193853
JL04V-2E24-10PE(G)-B-R
24-10(G)
7
AC250
46以下
24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
41193862
JL04V-2E24-10PE-B-R
24-10
7
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
46以下
24
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41193871
JL04V-2E24-11PE-B-R
24-11
3、6
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
(#8)46以下、(#12)23以下
24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
18481059
JL04V-2E20-15PE-B-R
20-15
7
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
23以下
20
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
41193826
JL04V-2E20-15PE-B-R
20-15
7
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
23以下
20
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください