JAE(日本航空電子工業)
JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型)
形状
アングル
種類
丸型
コネクタ形状
ライトアングル
結合方式
ねじ
防水仕様
嵌合時防水型
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
シェルサイズ
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクトサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18480946
JL04V-8A10SL-3SE-EBH-R
3
10SL
AC220
13以下
#16
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
18480955
JL04V-8A18-10SE-EBH-R
4
18
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
23以下
#12
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
18480989
JL04V-8A22-22SE-EBH-R
4
22
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
57以下
#8
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18480998
JL04V-8A22-22SE-EB1H-R
4
22
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
57以下
#8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41194036
JL04V-8A10SL-3SE-EB-R
3
10SL
AC220
13以下
#16
オープン
取扱い終了
返品不可
41194045
JL04V-8A18-10SE-EB-R
4
18
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
23以下
#12
オープン
取扱い終了
返品不可
41194054
JL04V-8A18-12SE-EB-R
6
18
AC250
13以下
#16
オープン
取扱い終了
返品不可
41194063
JL04V-8A20-15SE-EB-R
7
20
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
23以下
#12
オープン
取扱い終了
返品不可
41194072
JL04V-8A20-4SE-EB-R
4
20
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
23以下
#12
オープン
取扱い終了
返品不可
41194081
JL04V-8A22-22SE-EB1-R
4
22
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
57以下
#8
オープン
取扱い終了
返品不可
41194097
JL04V-8A22-22SE-EB-R
4
22
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
57以下
#8
オープン
取扱い終了
返品不可
41194106
JL04V-8A24-10SE(G)-EB-R
7
24
AC250
46以下
#8
オープン
取扱い終了
返品不可
41194115
JL04V-8A24-10SE-EB-R
7
24
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
46以下
#8
オープン
取扱い終了
返品不可
41194124
JL04V-8A24-11SE-EB-R
9
24
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
(#8)46以下、(#12)23以下
#8(極数3)、#12(極数6)
オープン
取扱い終了
返品不可
41194133
JL04V-8A28-11SE-EB-R
22
28
(#12)AC250、(#16)AC100
(#12)23以下、(#16)13以下
#12(極数4)、#16(極数18)
オープン
取扱い終了
返品不可
18480964
JL04V-8A20-4SE-EBH-R
4
20
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
23以下
#12
取扱い終了
返品不可
18480973
JL04V-8A20-15SE-EBH-R
7
20
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
23以下
#12
取扱い終了
返品不可
18481007
JL04V-8A22-23SE-EBH-R
8
22
AC250
23以下
#12
取扱い終了
返品不可
18481016
JL04V-8A24-11SE-EBH-RK
9
24
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
(#8)46以下、(#12)23以下
#8(極数3)、#12(極数6)
取扱い終了
返品不可
18481025
JL04V-8A28-11SE-EBH-R
22
28
(#12)AC250、(#16)AC100
(#12)23以下、(#16)13以下
#12(極数4)、#16(極数18)
取扱い終了
返品不可
18481034
JL04V-8A18-10PE-EBH-R
4
18
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
23以下
#12
取扱い終了
返品不可
18481043
JL04V-8A28-11PE-EBH-R
22
28
(#12)AC250、(#16)AC100
(#12)23以下、(#16)13以下
#12(極数4)、#16(極数18)
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください