JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)

JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) - JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) - JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) - JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) - JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) - JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) - JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) - JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) - JAE(日本航空電子工業)
(1件のレビュー)

JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。
嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。
コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。
回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。
レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。

用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器形状ストレート種類丸型結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L結線方法圧着内容量1個
注意
※防水用としてご使用になる場合はコネクタ後部には、防水型エンドベルやコンジットナットを取り付けてご使用下さい。
※コンタクトは別売です。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト形状
極数
定格電流(A)
シェルサイズ
コンタクトサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41194772JL05-6A18-11PC-F0-Rピン5(#12)23(#14)17(#16)1318#12
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
41194781JL05-6A18-11SC-F0-Rソケット5(#12)23(#14)17(#16)1318#12
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
41194797JL05-6A18-19APC-F0-Rピン19(#18)5(#20)5(#22)5(#24)3(#26)218#20
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
41194806JL05-6A18-19ASC-F0-Rソケット19(#18)5(#20)5(#22)5(#24)3(#26)218#20
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
41194815JL05-6A18-1PC-F0-Rピン10(#14)13(#16)13(#18)10(#20)7.5(#22)5(#24)318#16
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
41194824JL05-6A18-1SC-F0-Rソケット10(#14)13(#16)13(#18)10(#20)7.5(#22)5(#24)318#16
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
41194833JL05-6A20-15PC-F0-Rピン7(#12)23(#14)17(#16)1320#12
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
41194842JL05-6A20-15SC-F0-Rソケット7(#12)23(#14)17(#16)1320#12
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
41194851JL05-6A20-29PC-F0-Rピン17(#14)13(#16)13(#18)10(#20)7.5(#22)5(#24)320#16
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
41194867JL05-6A20-29SC-F0-Rソケット17(#14)13(#16)13(#18)10(#20)7.5(#22)5(#24)320#16
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
41194876JL05-6A20-30APC-F0-Rピン30(#18)5(#20)5(#22)5(#24)3(#26)220#20
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
41194885JL05-6A20-30ASC-F0-Rソケット30(#18)5(#20)5(#22)5(#24)3(#26)220#20
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
41194894JL05-6A22-14PC-F0-Rピン19(#14)13(#16)13(#18)10(#20)7.5(#22)5(#24)322#16
オープン
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
41194903JL05-6A22-14SC-F0-Rソケット19(#14)13(#16)13(#18)10(#20)7.5(#22)5(#24)322#16
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
41194912JL05-6A22-22PC-F0-Rピン4#12/(#12)23(#14)17(#16)13、#8/(#8)46(#10)33(#12)2322#8
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
41194921JL05-6A22-22SC-F0-Rソケット4#12/(#12)23(#14)17(#16)13、#8/(#8)46(#10)33(#12)2322#8
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
41194937JL05-6A22-23PC-F0-Rピン8(#12)23(#14)17(#16)1322#12
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
41194946JL05-6A22-23SC-F0-Rソケット8(#12)23(#14)17(#16)1322#12
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
41194955JL05-6A24-10PC-F0-Rピン7#12/(#12)23(#14)17(#16)13、#8/(#8)46(#10)33(#12)2324#8
オープン
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
41194964JL05-6A24-10SC-F0-Rソケット7#12/(#12)23(#14)17(#16)13、#8/(#8)46(#10)33(#12)2324#8
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
41194973JL05-6A24-28PC-F0-Rピン24(#14)13(#16)13(#18)10(#20)7.5(#22)5(#24)324#16
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
返品不可
41194982JL05-6A24-28SC-F0-Rソケット24(#14)13(#16)13(#18)10(#20)7.5(#22)5(#24)324#16
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
41194991JL05-6A24-52APC-F0-Rピン52(#18)5(#20)5(#22)5(#24)3(#26)224#20
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
41195007JL05-6A24-52ASC-F0-Rソケット52(#18)5(#20)5(#22)5(#24)3(#26)224#20
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
41195016JL05-6A28-21PC-F0-Rピン37(#14)13(#16)13(#18)10(#20)7.5(#22)5(#24)328#16
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
41195025JL05-6A28-21SC-F0-Rソケット37(#14)13(#16)13(#18)10(#20)7.5(#22)5(#24)328#16
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
41195034JL05-6A28-73APC-F0-Rピン73(#18)5(#20)5(#22)5(#24)3(#26)228#20
オープン
6,998
7,698(税込)
51日以内出荷
返品不可
41195043JL05-6A28-73ASC-F0-Rソケット73(#18)5(#20)5(#22)5(#24)3(#26)228#20
オープン
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
18481068JL05-6A24-11SC-F0-Rソケット3、6#12/(#12)23(#14)17(#16)13、#8/(#8)46(#10)33(#12)2324#12、#8
5,498
6,048(税込)
72日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41194912
2017-03-06
用途: 機器付随の電源供給として
skmサービス建設業・工事業

ソケットとして外郭だけで、ピンソケットが付随してない
カタログ図(写真)と異なる。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする