小倉クラッチ
MSCP型乾式単板電磁クラッチパック
オートギャップ装置付です。
熱放散能力が大きいです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途
自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
トラスコ品番
722-0944
軸径(Φmm)
40
質量(kg)
32.5
容量(W)
50
トルク(N・m)
200
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41086105
MSCP20
¥
466,760
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません