TCW型ツーリングワゴン スライド棚タイプ(NT・BT30)GN
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取り出し可能です。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
仕様スライド棚付
トラスコ品番461-4470
質量(kg)27.3
色グリーン
高さ(mm)915
材質(車輪)エラストマー
奥行(mm)527
間口(mm)777
キャスター自在×4
均等荷重(kg)200
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
収納数(ホルダ)BT-30 57個
均等積載量(kg/段)20
引出しあり
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |