ツーリングワゴン片面移動式BT-5040個5段
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様
BT・NTシャンク兼用
片面移動式
トラスコ品番266-0989
質量(kg)52
色グリーン
高さ(mm)1255
材質(車輪)ウレタン
奥行(mm)585
間口(mm)1035
キャスター固定×2、自在×2
均等荷重(kg)570
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
収納数(ホルダ)BT・NT-50 40個
均等積載量(kg/段)80
引出しなし
内容量1台
片面移動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |