ツーリングワゴン片面移動式BT-5048個6段

ツーリングワゴン片面移動式BT-5048個6段 TRUSCO ツーリングワゴン片面移動式BT-5048個6段 TRUSCO ツーリングワゴン片面移動式BT-5048個6段 TRUSCO

セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。

仕様
BT・NTシャンク兼用
片面移動式
トラスコ品番266-1047 質量(kg)57.4 グリーン 高さ(mm)1465 材質(車輪)ウレタン 奥行(mm)585 間口(mm)1035 キャスター固定×2、自在×2 均等荷重(kg)570 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) 収納数(ホルダ)BT・NT-50 48個 均等積載量(kg/段)80 引出しなし 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41087821 VTLW68
203,290
169,800
186,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする