TIG溶接機 交流・直流兼用300A

TIG溶接機 交流・直流兼用300A 新ダイワ

デジタルパネル表示と1つのジョグダイヤルですべて設定可能です。
デジタルパネルメーターにコードNo.でエラー表示します。
TIG溶接の設定を5パターンメモリー可能です。

用途アルミニウム、マグネシウムの溶接に。 付属品トーチケーブル8m、アルゴンガスホース、アルゴンガス流量調整器、アースクリップ付ケーブル3m トラスコ品番467-5398 種別交直兼用 幅(mm)450 質量(kg)22 高さ(mm)420 奥行(mm)210 入力電圧(V)三相200 使用率(%)(TIG)20、(手棒)40 定格入力(kVA)(TIG直流)11、(TIG交流)11、(手棒溶接)16 棒径(Φmm)(溶接)2~6 電流範囲(A)(TIG直流)5~300、(TIG交流)10~300、(手棒溶接)5~300 内容量1台
注意
※溶接棒径は手棒溶接の場合のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41091793 STW301A
964,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする