エンジン溶接機
溶接負荷に応じて、最適なエンジン回転を制御します。
インバーター発電方式の特性を活かし、使用機器の負荷に応じてエンジン回転を制御します。
デジタル表示機能付集中操作パネルにより、溶接電流設定値、溶接実電流値、積算時間、エンジンオイル低下(停止機能)、発電過電流(停止機能)、発電温度異常(停止機能)が確認できます。
用途被覆アーク溶接に。電動工具や照明機器などの電源として。
その他国土交通省排ガス対策機「対象外」商品、国土交通省「低騒音型建設機械」
トラスコ品番292-3432
幅(mm)706
質量(kg)78
高さ(mm)625
奥行(mm)494
電圧(V)単相100
使用率(%)50
騒音値(dB)59
棒径(Φmm)(溶接)2.0~3.2
エンジンメーカー富士重工
電流範囲(A)DC40~150
定格出力(kVA)2.5
内容量1台
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29