CO2/MAG溶接機 デジタルオートDM-350
デジタルインバータ制御式のCO2/MAG自動溶接機です。
溶け込み制御機能により安定した溶接品質を確保します。
タッチパネル方式の操作パネルにより、見やすく操作しやすいです。4ロール方式のエンコーダ付ワイヤ送給装置を標準装備しています。
用途薄板、厚板溶接に。
付属品溶接電源、ワイヤ送給装置、溶接トーチ、ガス調整器
トラスコ品番461-5450
幅(mm)250
質量(kg)28
高さ(mm)370
奥行(mm)560
ワイヤー径(Φmm)1.2
出力電圧(V)12~36
入力電圧(V)三相200/220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×560×370(ハンドルを含まず)
使用率(%)60
定格入力(kVA)18.5
電流範囲(A)30~350
内容量1台