ディーゼルエンジン溶接
直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。
DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。
使用率(%)50
仕様スローダウン機能付
その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」
トラスコ品番462-5579
幅(mm)1270
質量(kg)300
高さ(mm)740
奥行(mm)680
電圧(V)100
方式セルスタータ方式
騒音値(dB)64
適合溶接棒(mm)2.0~6.0
エンジンメーカークボタ
電流範囲(A)DC30~300
出力(kVA)3
内容量1台
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41091942 | DAW300SS | 39906975 | DAW-300LS |
![]() |
ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型) | デンヨー | 1台 | ¥1,298,000 税込¥1,427,800 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29