TIG溶接機 デジタルエレコンDA300P 空冷8mセット
アルミの高品質溶接を実現した新交流周波数可変制御です。交流周波数を高くしても溶接電流の減少が少なく、均一な溶接品質を実現します。
タッチパネル方式の操作パネルで見やすく使用しやすい表示です。交流直流兼用タイプです。
用途あらゆる金属の高品質溶接に。
付属品トーチケーブル8m、アルゴンガスホース、アルゴンガス流量調整器
トラスコ品番461-5441
幅(mm)250
質量(kg)44
高さ(mm)650
奥行(mm)610
入力電圧(V)三相200/220
使用率(%)40
定格入力(kVA)(TIG直流)10.1、(TIG交流)10.8、(手棒溶接)11.4
棒径(Φmm)(溶接)2.4
適合電極径(Φmm)(0.5,1.0,1.6,2.0),2.4,(3.0,3.2,4.0)※( )内は別売オプションが必要です
電流範囲(A)(TIG直流)4~300、(TIG交流)10~300、(手棒溶接)10~250
内容量1セット