イーグル 低床・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力16t
ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。
付属品ハンドル
トラスコ品番456-0183
ストローク(mm)64
高さ(mm)185
タイプ低床タイプ
許容荷重(t)16
揚力(kN)160
ヘッド径(Φmm)65
内容量1台
注意
※ED-60TC、ED-100TCは、横向きでの使用も可能です。(ストロークは、ジャッキの使用角度によって異なります。)
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
離島 | 1 | お送りできません |
物流用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17