イーグル 低床・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力20t

イーグル 低床・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力20t 今野製作所(EAGLE)

ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。

付属品ハンドル トラスコ品番456-0205 ストローク(mm)52 高さ(mm)200 タイプ低床タイプ 揚力(kN)200 ヘッド径(Φmm)70 内容量1台
注意
※ED-60TC、ED-100TCは、横向きでの使用も可能です。(ストロークは、ジャッキの使用角度によって異なります。)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
爪荷重(t)
揚程(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41097217 ED200TC 20 52 11.2
115,400
96,980
106,678 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 5,000 / 税込 5,500
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする