オイルフリー小型ブースタコンプレッサ 0.75KW

オイルフリー小型ブースタコンプレッサ 0.75KW アネスト岩田

小型ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。
内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。

種類小型 電源(V)三相200 吐出圧力(MPa)0.8~0.95 運転制御方式圧力開閉器 空気タンク容量(L)39 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐出空気量(L/min)
定格出力(kW[PS])
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17704453 EFBS0-79.5 オイルフリー 370 0.75[1] 63 660 630 280 45
350,000
289,800
318,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41097935 EFBS079.5 オイルフリー 370/430(50/60) - 66/67(50/60Hz) 775 660 330 45
255,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41097935 EFBS079.5 17704453 EFBS0-79.5 画像準備中 オイルフリー小型ブースタコンプレッサ 0.75KW アネスト岩田 1台 289,800 税込318,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする