コニシ
EMS20
屋外用途にも使用可能であり、耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後もゴム弾性を保持し、耐振動・耐衝撃にも優れています。
用途
金属、ガラス、石材タイル、木材、コンクリートなどの接着に。
特性
耐熱、耐寒、耐久性、耐振動、耐衝撃
トラスコ品番
374-8278
材質
主成分/エポキシ・変成シリコーン樹脂
質量(kg)
21.2
色
(主剤/硬化剤)ホワイト/グレー
使用温度範囲(℃)
-50~+120
容量(kg)
20
比重
1.50±0.10
可使時間(分)
60±10(20℃、1kg)
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
外観
パテ状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
混合比
主剤:硬化剤=1:1
適合用途
耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41100017
05101
¥
75,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません