調整型I貼り封函機
同じケースサイズの連続封かんに最適です。
サイドベルトの幅調整、テーピングヘッドの高さ調整(上下)はハンドル操作で簡単です。
大型キャスターで作業場内の移動もラクラク。
安定したサイドベルト搬送方式。
作業しやすい搬入テーブル、搬出ローラーもあります(オプション)。
電源は単相100V仕様。
仕様(テープ折り返し)50mm
質量(kg)150
テープ幅(mm)38~50
電源(V)単相100
テーブル高さ(mm)600~760
ケース寸法(mm)(長さ)150~
消費電力(kW)0.24
処理能力15~20ケース/分
梱包物最小寸法(mm)(幅×高さ)100×90
梱包物最大寸法(mm)(幅×高さ)500×520
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×940×1310
内容量1台
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
自動梱包器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/711/
2023-03-09
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07