光葉スチール 光葉スチールの マスク 光葉スチールの マスク保管用品 防塵保護具保管庫 防塵保護具保管庫 注文コード 防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。 用途防じんマスクの保管に。 収納枚数(枚)マスク/6 仕様ガラス扉、下段スチール扉 トラスコ品番458-7324 幅(mm)458 質量(kg)20 高さ(mm)950 奥行(mm)380 殺菌灯なし 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BM60 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41101462 BM60 ¥66,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マスク の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02 興研 税込¥51,678~ ¥46,980~ (1) 定置式ろか筒 シゲマツ 税込¥8,468~ ¥7,698~ 直結式小型吸収缶 G36-03(有機ガス用) 三興化学工業 税込¥318 ¥289 バスケットへ フィッティ スタイルフィットプラス立体 ふつう 20枚 玉川衛材 税込¥978 ¥889 フィッティ うるおいマスクシルキータッチ 玉川衛材 税込¥593~ ¥539~ N95マスク 折り畳み式 排気弁付 20枚入 YICHITA 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 一定流量形エアラインマスク 12号D 興研 税込¥18,678~ ¥16,980~ 電動ファン付き呼吸用保護具 電池・充電器付き 興研 税込¥39,578~ ¥35,980~ MASMiX 耳紐アソート 30枚 ミルクティーベージュ MASMIX 税込¥768 ¥698 バスケットへ MASMiXスムース 7枚 サンドベージュ×ブラック MASMIX 税込¥328 ¥298 バスケットへ MASMiX 耳紐アソート 30枚 ペールライラック MASMIX 税込¥768 ¥698 バスケットへ MASMiXスムース 7枚 ペールライラック×ダークグレー MASMIX 税込¥328 ¥298 バスケットへ 替えフィルター RL3 SK11 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 使い捨て式防じんマスク2枚入 SK11 税込¥868 ¥789 バスケットへ 使い捨て式防じんマスク3枚入 SK11 税込¥978 ¥889 バスケットへ マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 カノマックス(KANOMAX) 税込¥2,197,800 ¥1,998,000 バスケットへ マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ カノマックス(KANOMAX) 税込¥2,197,800 ¥1,998,000 バスケットへ マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ カノマックス(KANOMAX) 税込¥1,977,800~ ¥1,798,000~ マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 カノマックス(KANOMAX) 税込¥1,977,800~ ¥1,798,000~ 部品 パッキン 50418 重松製作所 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴マスクマスク保管用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マスク」にはこんなカテゴリがあります 一般・作業マスク 防じんマスク 防毒マスク 電動・送気マスク マスク保管用品 シェアする マイページ 最近見た商品