防毒マスク吸収缶ホルムアルデヒド用CA-710FA2
日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
仕様
有害物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。ただし、ばく露限界の10倍以下
国家検定合格品(第TN5号)
用途低濃度の有毒ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)GM22・GM77共用吸収缶。
ガスの種類有機溶剤ホルムアルデヒド用
区分-
質量(g)78
取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」
適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22
破過時間550分
国家検定合格番号TN343
最高許容透過濃度(ppm)シクロヘキサン/5、ホルムアルデヒド/0.1
試験濃度(%)シクロヘキサン/0.03、ホルムアルデヒド/0.002
規格値(分以上)シクロヘキサン/50、ホルムアルデヒド/-
適合吸収缶交換用/CA-700タイプ(別売)
試験ガスシクロヘキサン、ホルムアルデヒド
国家検定合格品(第TN5号)
注意
※GM22GM77と環境ガスに適用した吸収缶をセットで使用してください。
マスク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41101505 | CA-710FA2 | 57628576 | T/FA |
![]() |
Tシリーズ吸収缶 | 重松製作所 | 1個 | ¥679 税込¥747 | マスクもTW01へ切替えが必要になります |
00527653 | CA-710FA2 | 57628576 | T/FA |
![]() |
Tシリーズ吸収缶 | 重松製作所 | 1個 | ¥679 税込¥747 | マスクもTW01へ切替えが必要になります |
商品レビュー
- 対象商品:
- 41101505
2021-07-12
- 用途:
- ホルムアルデヒドでの滅菌作業する部屋への入室時
この防毒マスクをつけると、ホルムアルデヒドの匂いがまったくしません。吸い込んでいないようなので安心です。信頼できる商品です。