オイルミスト除去装置 0.4KW ローコストタイプ

オイルミスト除去装置 0.4KW ローコストタイプ 小倉クラッチ

高いミスト捕集率です。
簡単メンテナンス設計です。
小型・計量・単独据付タイプです。

用途NC旋盤。汎用旋盤。マシニングセンター。歯切盤。NCフライス盤。 仕様水溶性ミスト対応機 トラスコ品番462-0101 質量(kg)19 出力(kW)0.4 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz6.5/7.8 取付寸法(mm)207×240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×476×571 電気代の目安3.8円/h 捕集効率(%)99 吸込口径(Φmm)125 除去方式遠心分離式・フィルター式併用 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41102966 OMS400LC
240,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする