TRUSCO スポットエアコン 単相100V首振り機能無

TRUSCO スポットエアコン 単相100V首振り機能無 TRUSCO

消費電力が最大約7%ダウン(メーカー従来品比)の省エネ設計です。
騒音値が約2dBダウン(メーカー従来品比)の低騒音設計です。
事故や故障の原因となる粉じん、ミストなどの侵入を防止する全閉式ファンモーターを採用しました。
代替フロンHFC(R407C)を採用。オゾン破壊係数ゼロの環境に優しい新冷媒採用しました。
ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。
風量2段階切替式スイッチです。簡単にカチッと着脱できる冷風ダクトです。コンパクト設計で設置場所を選びません。

用途製造現場でのスポット冷房に。 トラスコ品番374-6348 質量(kg)40 電源(V)単相100 タンク容量(L)5 首振なし 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860 電気代の目安14.6/18.5円/h 騒音値(dB)(50/60Hz)62/64 消費電力(kW)(50/60Hz)0.66/0.84 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41103562 TS25EP1
85,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする