18Lカンプレス
一斗缶を減容することができます。
缶が裂けることなく、残液もこぼれにくい形状につぶせます。
収納は縦置きも可能です。
キャスターつきですので移動も簡単です。
仕様対応缶:アルミ、鉄製/ 20リットル(高さ380mm)~7リットル入りまでの鉄製缶
トラスコ品番002-1547
材質鋼板(電着塗装)
質量(kg)47
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×1300×675
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
一斗缶を減容することができます。
缶が裂けることなく、残液もこぼれにくい形状につぶせます。
収納は縦置きも可能です。
キャスターつきですので移動も簡単です。