キング スーパーダイヤル耐火金庫

キング スーパーダイヤル耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ キング スーパーダイヤル耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ

従来のダイヤル錠に比べ、回す回数が半分になりました。
スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックタイプです。

仕様
アラーム付
2時間耐火・急加熱・衝撃落下試験合格品
付属品トレー6個、引出し1個 トラスコ品番458-1580 材質電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(高炉セメント) 質量(kg)108 ダークグレー 施錠方法ダイヤル錠、リバーシブル錠 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)325×315×490 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)475×539×697 耐火時間2時間 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域への配送ができない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41104332 KMX50SDADG 475×539×697 325×315×490 50
233,000
169,800
186,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 4,000 / 税込 4,400
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする