ファルコン 電気チェーンブロック 懸垂形 490kg(S)x3m

ファルコン 電気チェーンブロック 懸垂形 490kg(S)x3m キトー

取り扱いの容易さと低コストを追求したシンプル構造です。

定格荷重(t)0.49 標準揚程(m)3 トラスコ品番457-9623 種別2点押ボタン式 材質ロードチェーン:特殊合金鋼 質量(kg)44 タイプ1速形 電源三相200V モーター出力(kW)0.8 フック間最短距離(mm)560 定格時間(分)30 電源コード5m 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)7/8.4 操作電圧(V)24 内容量1台
注意
※ロードチェンは焼き入れチェンのため、継ぎたしができません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41104892 EFL005S
148,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする