象印 2速選択型電気チェーンブロック

象印 2速選択型電気チェーンブロック 象印チェンブロック 象印 2速選択型電気チェーンブロック 象印チェンブロック 象印 2速選択型電気チェーンブロック 象印チェンブロック 象印 2速選択型電気チェーンブロック 象印チェンブロック 象印 2速選択型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

作業内容に最適な速度に調整可能です。過負荷防止機能付です。標準揚程で6mもあります。

仕様JIS規格品(JIS B 8815) トラスコ品番460-7422 種別4点押ボタン式 質量(kg)20.5 タイプ2速選択形 電源単相100V モーター出力(kW)0.6 定格時間(分)25 電源コード5m 巻上速度(m/min)低速1~4/高速10~13 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
フック間最短距離(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41104996 ASWK4930 0.49 3 100 ロードチェーン:特殊合金鋼 415
226,200
199,800
219,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする