アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅500用

アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅500用 - TRUSCOアルミローラーコンベヤ用スタンド 幅500用 - TRUSCOアルミローラーコンベヤ用スタンド 幅500用 - TRUSCO

軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。

仕様ノブボルト高さ調整式トラスコ品番461-2981適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型材質スチール質量(kg)6.2高さ(mm)(作業面)630~930適合幅(mm)(ローラー)500内容量1台
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41109135VRKAL500
15,130
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする