TRUSCO
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2000
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板
ホイール:ポリプロピレン(PP)
用途
シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)
2000
ホイール直径(Φmm)
36
ピッチ(mm)
50
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
461-2256
質量(kg)
2.5
寸法A(mm)
25
ホイール幅(mm)
20
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41111122
V3620UP502000
¥5,570
¥
4,198
¥4,618
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません