曜日別特売

三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8

三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8 - 三鈴工機三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8 - 三鈴工機

ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。

用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。材質フレーム:スチール、ホイール:アルミ仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-8868質量(kg)4.5ピッチ(mm)100機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)48ホイール幅(mm)16内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチ(mm)
ホイール直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41112382MWA48T1018180010048
12,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする