曜日別特売

オールステンレス製運搬車1200×750ウレタン車固定

オールステンレス製運搬車1200×750ウレタン車固定 - TRUSCO

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。

仕様
固定ハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
完成品
材質
荷台:ステンレス(SUS304)
ハンドル:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ウレタン
トラスコ品番284-2696質量(kg)47均等荷重(kg)550荷台寸法(mm)1200×750キャスター径(Φmm)200適合ストッパーSUS-500BHTL内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41114211SUS502AEU7501200310890
222,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする