ハイテナーC(旋回仕様)850×600×1700

ハイテナーC(旋回仕様)850×600×1700 TRUSCO ハイテナーC(旋回仕様)850×600×1700 TRUSCO ハイテナーC(旋回仕様)850×600×1700 TRUSCO ハイテナーC(旋回仕様)850×600×1700 TRUSCO ハイテナーC(旋回仕様)850×600×1700 TRUSCO

優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。

仕様
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
棚板取付可能枚数:2枚
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。 トラスコ品番462-3894 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×600×1708 床面高さ(mm)261 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)790×540×1440 内容量1個
注意
※ゴムベルト、棚板、黒板はオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41114753 THT2C 500 850/790 600/540 1708/1440 150 54 粉体塗装 スチール スチール ゴム
65,820
49,980
54,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする