TRUSCO スチールパイプ製多用途二輪運搬車 スチールパイプ製多用途二輪運搬車 商品レビューを投稿する 用途に応じて台車形状を3種類に変更できる一台三役の二輪運搬車です。自由手軽に物の運搬ができ、小回りが効き、狭い通路も簡単に通れます。 仕様 完成品 3段階調整 Φ100mm自在キャスター、Φ150mm固定キャスター各2個 材質 本体:スチール すくい板:スチール 車輪:ゴム 用途 工場内外での商品などの運搬。運送作業、運搬作業で狭い場所などに最適です。 均等荷重(kg) 200 トラスコ品番 464-4816 全長(mm) 1270 質量(kg) 20 すくい板長さ(mm) 200 すくい板幅(mm) 400 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 THM200T 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 41115182 THM200T ¥31,200 ¥26,743 1 ¥26,743 出荷目安:20日 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品運搬機器運搬車輛機器二輪車 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. スチール三輪階段昇降機 KAISER ¥20,900〜 (4) 2. へんしん台車 ピカコーポレイション ¥29,900 (0) 3. タフボーイ 長谷川工業 ¥29,900 (0) 4. 二輪運搬車 モノタロウ ¥6,890 (32) 5. マルチ台車 フリーベアコーポレーション ¥39,900 (0) 6. 三輪階段昇降機 KAISER ¥31,900〜 (2) 7. KYOEIマルチ台車ユニエース フリーベアコーポレーション ¥29,900 (1) 8. 電動階段のぼれる台車 サンコー(電子機器) ¥229,000 (3) 9. 二輪車 石川製作所 ¥12,900〜 (7) 10. アルミ製キャリー アルインコ ¥12,900 (7) 11. 台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ ¥3,990〜 (250) 12. アルミ三輪キャリーカート TASSCOM ¥5,990 (5) 13. アルミ製2輪車 ラクラクキャリー アルインコ ¥19,900 (8) 14. カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ ¥7,990 (34) 15. 折りたたみキャリーカート TRUSCO ¥6,086〜 (14) 16. 台車 ピカコーポレイション ¥21,900〜 (0) 17. コンパクト台車 アルインコ ¥4,990〜 (7) 18. スチールパイプ製二輪運搬車 TRUSCO ¥13,714〜 (1) 19. スチールパイプ製二輪運搬車 TRUSCO ¥9,990〜 (0) 20. カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ ¥8,990 (36) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。