TRUSCO
アルミパレット単面二方差型 1200×1200×120
静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
用途
主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。
トラスコ品番
384-1961
幅(mm)
535.5
質量(kg)
15.5
高さ(mm)
120
間口(mm)
1200
中央桁幅(mm)
43
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
535.5×100
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
-
外寸法・奥行(mm)
1200
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種別
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41120545
TSBT1212
アルミ合金
単面二方差し
500
1000
¥
55,930
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません