こんなお得な商品も!
メッシュパレット 半開タイプ
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
(35)
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
材質
スチール
表面処理:三価クロメートメッキ
用途各種工場、作業現場に。
仕様(ゲート)半開
トラスコ品番462-4076
質量(kg)44
タイプクロムフリータイプ
奥行(mm)580
間口(mm)869
線径(Φmm)6
表面処理三価クロムメッキ
最大積載量(kg)1000
金網ピッチ(mm)50×100
脚高(mm)100
呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ850
積載段数(段)4
有効内寸法・間口(mm)950
有効内寸法・奥行(mm)760
有効内寸法・高さ(mm)700
内容量1台
表面処理:三価クロメートメッキ
注意
※個人宅配送不可商品
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
保管用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10