MC型大型容器1000L

MC型大型容器1000L スイコー

大容量・高比重に密閉型タンクです。発泡三重層構造で剛性度が同樹脂量比34%アップです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。外層は耐候性を考慮したブラック・内層は液に優しいナチュラルを使用しております。

用途水から無機薬品など幅広い薬品貯槽タンク。 容量(L)1000 トラスコ品番456-9598 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)40 使用温度範囲-20~40℃ 肉厚(mm)(タンク)6 全高(mm)(タンク)1425 タンク寸法 (Φ× Hmm)1106×1160 マンホール(Φmm)(タンク)380 内容量1台
注意
※製品寸法は、±1.5%の公差があります。※個人宅配送不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41121787 MC1000
176,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする