スチール両開扉ネオグレーH1800用 ネオグレ

スチール両開扉ネオグレーH1800用 ネオグレ TRUSCO スチール両開扉ネオグレーH1800用 ネオグレ TRUSCO スチール両開扉ネオグレーH1800用 ネオグレ TRUSCO

左扉はフリー、右扉の取手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。

材質
スチール
表面処理:メラミン焼き付け塗装
用途軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。 仕様シリンダ錠(合鍵付) 適合間口890mm×高さ1800mm用 トラスコ品番504-2798 質量(kg)20 ネオグレー 高さ(mm)1800 間口(mm)875 内容量1枚
注意
※棚本体は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41122785 VD60
61,240
52,980
58,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする