軽量棚引出し付 890×315×1204 スチール小42
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
トラスコ品番510-3321
質量(kg)72.5
色ネオグレー
高さ(mm)1204
タイプ引き出し(小)42
奥行(mm)315
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数8
組立時間2人50分
棚段数(段)8
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)1204
均等積載量(kg/段)100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×315×1204
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)315
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |