軽量棚引出し付 890×465×1204 スチール小42
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
トラスコ品番510-3363
材質引き出しガイド:ポリプロピレン
質量(kg)84.5
色ネオグレー
高さ(mm)1204
材質(本体)スチール
タイプ引き出し(小)42
奥行(mm)465
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000/台
棚段数8
梱包数1台
組立時間2人50分
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)
材質(引出し)スチール
棚段数(段)8
表面処理(本体)粉体塗装
外寸法・高さ(mm)1204
均等積載量(kg/段)100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1204
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)465
外寸法・間口(mm)890
内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |