軽量棚開放型 1515×615×1204 天地5段
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番503-8651
質量(kg)50.0
高さ(mm)1204
材質(本体)スチール
奥行(mm)615
間口(mm)1515
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1204
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1426
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)615
外寸法・間口(mm)1515
棚板内寸・間口(mm)1426
均等耐荷重(kg/段)100
内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
軽・中量棚 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03