軽量棚縦仕切前当付 890×315(323)×1204 3列4段

軽量棚縦仕切前当付 890×315(323)×1204 3列4段 TRUSCO 軽量棚縦仕切前当付 890×315(323)×1204 3列4段 TRUSCO 軽量棚縦仕切前当付 890×315(323)×1204 3列4段 TRUSCO 軽量棚縦仕切前当付 890×315(323)×1204 3列4段 TRUSCO 軽量棚縦仕切前当付 890×315(323)×1204 3列4段 TRUSCO

縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。

仕様組立式 トラスコ品番503-9584 質量(kg)34.7 ネオグレー 高さ(mm)1204 タイプ3列・4段 奥行(mm)315 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 組立時間2人50分 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)1204 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×315×1204 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)315 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801 内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41123984 43V55 100 1000
38,770
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする