軽量棚両開扉引出付 890×533×1204 プラ透明大21
引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
トラスコ品番504-2763
質量(kg)108
色ネオグレー
高さ(mm)1204
タイプ引き出し(大)21
奥行(mm)533
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数8
組立時間2人60分
棚段数(段)8
外寸法・高さ(mm)1204
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)533
外寸法・間口(mm)890
内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 | 
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません | 
| 離島 | 1 | お送りできません |