軽量棚両開扉付 890×533×1204 天地4段
両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。
仕様組立式
トラスコ品番504-2844
質量(kg)43.6
色ネオグレー
高さ(mm)1204
奥行(mm)533
間口(mm)890
段数4
均等耐荷重(kg)100
組立時間2人50分
外寸法・高さ(mm)1204
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×533×1204
有効間口(mm)801
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)533
外寸法・間口(mm)890
内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |