スチール製メッシュラック
棚板は25mmピッチで位置変更可能です。
アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
トラスコ品番299-5689
種別組立式
質量(kg)28
色シルバー
高さ(mm)1837
奥行(mm)459
間口(mm)909
耐荷重(kg/段)250
最大積載量(kg)1000
棚ピッチ(mm)25
組立時間1人40分
ポール径(Φmm)25.4
棚段数(段)4
支柱径(Φmm)25.4
棚板内寸・間口(mm)829
内容量1台
注意
※間口1824×奥行457のみ1段あたりの均等積載量は120kgです。※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |