軽量150型ボルトレス棚棚板セットW1782×291

軽量150型ボルトレス棚棚板セットW1782×291 TRUSCO

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

材質
スチール
表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
間口(mm)1800 均等積載量(kg/段)150 オイスターホワイト 奥行(mm)300 仕様仕切取付:不可 トラスコ品番463-6368 厚さ(mm)32 質量(kg)8.0 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1782×291×32 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41129392 TLA6KS
7,570
6,498
7,148 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする