軽量150型ボルトレス棚用回転落下防止バー1800
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質
スチール
表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
高さ(mm)52
間口(mm)1800
適合間口1800mm用
トラスコ品番463-6465
質量(kg)1.5
内容量1本
表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
注意
※2分割です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |