軽量150型背引出付棚900×450×H1800実段10
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式
トラスコ品番283-3425
材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)
タイプ引き出し(小)42・(大)6
組立時間2人50分
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1802
有効間口(mm)820
棚板調整ピッチ(mm)30
内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |