軽量150型背側板付棚1500×600×H18004段
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
仕様組立式
トラスコ品番283-4847
質量(kg)85
色ホワイト
高さ(mm)1802
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1492
段数4
耐荷重(kg/段)150
棚段数4
棚ピッチ(mm)30
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1802
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1492×600×1802
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1420
棚板調整ピッチ(mm)30mm
外寸法・奥行(mm)600
外寸法・間口(mm)1492
棚板内寸・間口(mm)1420
均等耐荷重(kg/段)150
内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03