軽量M1.5ボルトレス棚1160×295×H1200増結 ネオグレ
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番508-4482
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1206
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×304×1206
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)304
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)1160
均等耐荷重(kg/段)150
内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |