グッシェルフNT 150Kg型1500×600×H1800 独立
ボルトレスで組み立て・分解作業が簡単。短時間で作業ができます。
シンプルな構造ながら強度は抜群です。
棚受けのフラット化で長尺物など多様な荷姿にも対応できます。
種別組立式
質量(kg)58.72
色アイボリー
高さ(mm)1800
ピッチ(mm)(棚板調整)50
奥行(mm)600
間口(mm)1500
段数5
耐荷重(kg/段)150
棚段数5
組立時間2人30分
均等耐荷重(kg/段)150
内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
軽・中量棚 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03